A Összeszerelve / szétszerelve: Összeállított , Összeszerelés: Összeállított , Szekrény színe: Sötét szürke , Ajtó típusa: Felteker , Befejez: Zománc , Mérő: 12 , G PM: 32 , Fogantyú: Záró , Ház anyaga: 316L Stainless Steel , HP: 1 , Hz: 60 , Bemeneti méret: 1.6 " , Zárrendszer: Kulcsos , Anyaga: Acél , Max. Fej: 36 ft. , Max. Folyadék hőmérséklet: 175 fok F , Max. Nyomás: 16 psi , Max. Viszkozitás: 1000 XNUMX CPS , Motorház: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor típusa: Univerzális AC / DC , Fiókok száma: 0 , Polcok száma: 4 , Kimenet mérete: 1 "Barb , Teljes mélység: 24 " , Teljes magasság: 78 " , fázis: 1 , Erősség értékelése: Heavy Duty , Fiókok teljes száma: 0 , Feszültség: 220 VAC , Nedvesített anyagok: 316L rozsdamentes acél, PTFE, Buna