Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 822327-25 Hordozható kábel Soow 14/3 Awg 25 Feet 18a | AD8FYW 4KA65

APPROVED VENDOR 822327-25 Hordozható kábel Soow 14/3 Awg 25 Feet 18a

Raktáron
Tétel: AD8FYW Modell: 822327-25Kereszthivatkozás: 4KA65
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
€140.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeFekete
Kabát anyagGumi
Kabát típusaSOOW
Max. Amper18
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.525 "
Vezetők száma3
Orsó hossza25 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Vezeték színeFekete, fehér, zöld
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Orsó hosszaVezetékméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 822326-25 Hordozható kábel Soow 16/3 Awg 25 Feet 13a | AD8FYU 4KA63 822326-25130.39 "25 láb.16 AWG€89.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 822326-50 Hordozható kábel Soow 16/3 Awg 50 Feet 13a | AD8FYV 4KA64 822326-50130.39 "50 láb.16 AWG€183.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 822327-50 Hordozható kábel Soow 14/3 Awg 50 Feet 18a | AD8FYX 4KA66 822327-50180.525 "50 láb.14 AWG€151.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 822328-25 Hordozható kábel Soow 12/3 Awg 25 Feet 25a | AD8FYY 4KA67 822328-25250.595 "25 láb.12 AWG€202.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 822328-50 Hordozható kábel Soow 12/3 Awg 50 Feet 25a | AD8FYZ 4KA68 822328-50250.595 "50 láb.12 AWG€232.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 822327-25 Hordozható kábel Soow 14/3 Awg 25 Feet 18a
€140.18 /Mértékegység