Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 822327-50 Hordozható kábel Soow 14/3 Awg 50 Feet 18a | AD8FYX 4KA66

APPROVED VENDOR 822327-50 Hordozható kábel Soow 14/3 Awg 50 Feet 18a

Raktáron
Tétel: AD8FYX Modell: 822327-50Kereszthivatkozás: 4KA66
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
€151.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeFekete
Kabát anyagGumi
Kabát típusaSOOW
Max. Amper18
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.525 "
Vezetők száma3
Orsó hossza50 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Vezeték színeFekete, fehér, zöld
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Orsó hosszaVezetékméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 822326-25 Hordozható kábel Soow 16/3 Awg 25 Feet 13a | AD8FYU 4KA63 822326-25130.39 "25 láb.16 AWG€75.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 822326-50 Hordozható kábel Soow 16/3 Awg 50 Feet 13a | AD8FYV 4KA64 822326-50130.39 "50 láb.16 AWG€164.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 822327-25 Hordozható kábel Soow 14/3 Awg 25 Feet 18a | AD8FYW 4KA65 822327-25180.525 "25 láb.14 AWG€119.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 822328-25 Hordozható kábel Soow 12/3 Awg 25 Feet 25a | AD8FYY 4KA67 822328-25250.595 "25 láb.12 AWG€172.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 822328-50 Hordozható kábel Soow 12/3 Awg 50 Feet 25a | AD8FYZ 4KA68 822328-50250.595 "50 láb.12 AWG€232.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 822327-50 Hordozható kábel Soow 14/3 Awg 50 Feet 18a
€151.04 /Mértékegység