JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 820YM Salvage Drum 8 Gallon Yellow Hazs Anyag Acél | AF3NXK 8A982

APPROVED VENDOR 820YM Salvage Drum 8 Gallon Yellow Hazs Anyaga Acél

Raktáron
Tétel: AF3NXK Modell: 820YMKereszthivatkozás: 8A982

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€266.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegmentő dob
Záró típusCsavargyűrű
színekSárga
TömítőanyagGumi
Nyomtáv12
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.14 "
Belső bevonatRozsda gátló
Terhelhetőség8 gal
AnyagAcél
Teljes magasság16 "
Csomagoló csoportA veszélyes anyagok II. És III
ENSZ minősítés szilárd1A2 / Y43 / S
kötet8 gal.
Mennyiségi kapacitás8 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.39
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávBelül Dia.TerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságkötetÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3780EY Salvage Drum 30 Gallon Yellow Steel 20in | AF4EGV 8TP43 3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.€303.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2616P Mentődobfej típus Nyitott kapacitás 85 gallon | AF4HCJ 8WXN6 2616P18--26 "39 "85 gal.€620.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ S30 BR18 14462R Mentődob helyreállítása 30 gallon sárga | AF4YZU 9RR97 S30 BR18 14462R1818.25 "30 gal-29 "30 gal.€343.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 820YM Salvage Drum 8 Gallon Yellow Hazs Anyaga Acél
€266.65 /Mértékegység