JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ S30 BR18 14462R Mentődob helyreállítása 30 gallon sárga | AF4YZU 9RR97

APPROVED VENDOR S30 BR18 14462R mentődob visszanyerése 30 gallon sárga

Raktáron
Tétel: AF4YZU Típus: S30 BR18 14462RKereszthivatkozás: 9RR97

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€343.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegmentő dob
Záró típusCsavargyűrű
színekSárga
TömítőanyagGumi
Nyomtáv18
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.18.25 "
Belső bevonatEpoxi-fenol
Terhelhetőség30 gal
AnyagAcél
Teljes magasság29 "
Csomagoló csoportA veszélyes anyagok II. És III
ENSZ minősítés szilárd1A2 / Y400 / S
kötet30 gal.
Mennyiségi kapacitás30 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávBelül Dia.TerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságkötetÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 820YM Salvage Drum 8 Gallon Yellow Hazs Anyag Acél | AF3NXK 8A982 820YM1214 "8 gal-16 "8 gal.€266.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3780EY Salvage Drum 30 Gallon Yellow Steel 20in | AF4EGV 8TP43 3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.€303.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2616P Mentődobfej típus Nyitott kapacitás 85 gallon | AF4HCJ 8WXN6 2616P18--26 "39 "85 gal.€620.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR S30 BR18 14462R mentődob visszanyerése 30 gallon sárga
€343.17 /Mértékegység