Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCH MVU18-250DMX dugós leválasztó piros 22-18 Awg - 100 db-os csomag | AC3GGZ 2TE55

SCOTCH MVU18-250DMX Male Disconnect Red 22 To 18 Awg - Pack Of 100

Raktáron
Tétel: AC3GGZ Modell: MVU18-250DMXKereszthivatkozás: 2TE55
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
€159.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.065 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.93 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr
SCOTCH MVU10-250DMX dugós leválasztó sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC3GHA 2TE56 MVU10-250DMX0.15 "Sárga1.05 "12 - 10 AWG€103.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH MVU18-250DMX Male Disconnect Red 22 To 18 Awg - Pack Of 100
€159.49 /Mértékegység