JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2616P Mentődobfej típus Nyitott kapacitás 85 gallon | AF4HCJ 8WXN6

APPROVED VENDOR 2616P Sebészeti dobfej típus Nyitott kapacitás 85 gallon

Raktáron
Tétel: AF4HCJ Modell: 2616PKereszthivatkozás: 8WXN6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€620.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegmentő dob
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" szerelvények
Záró típusCsavargyűrű
színekSárga
TömítőanyagGumi
Nyomtáv18
fej típusaNyisd ki a fejet
Belső bevonatEpoxi-fenol
AnyagAcél
Dia kívül.26 "
Teljes magasság39 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ minősítés szilárd1A2 / X440 / S
kötet85 gal.
Mennyiségi kapacitás85 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.57
Hajó magassága (cm)99.85
Hajó hossza (cm)73.96
Hajószélesség (cm)70.49
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávBelül Dia.TerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságkötetÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 820YM Salvage Drum 8 Gallon Yellow Hazs Anyag Acél | AF3NXK 8A982 820YM1214 "8 gal-16 "8 gal.€266.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3780EY Salvage Drum 30 Gallon Yellow Steel 20in | AF4EGV 8TP43 3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.€303.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ S30 BR18 14462R Mentődob helyreállítása 30 gallon sárga | AF4YZU 9RR97 S30 BR18 14462R1818.25 "30 gal-29 "30 gal.€343.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2616P Sebészeti dobfej típus Nyitott kapacitás 85 gallon
€620.56 /Mértékegység