JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3780EY Salvage Drum 30 Gallon Yellow Steel 20in | AF4EGV 8TP43

APPROVED VENDOR 3780EY Salvage Drum 30 Gallon Yellow Steel 20in

Raktáron
Tétel: AF4EGV Modell: 3780EYKereszthivatkozás: 8TP43

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€303.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegmentő dob
Záró típusCsavargyűrű
színekSárga
TömítőanyagGumi
Nyomtáv18
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.18.25 "
Belső bevonatEpoxi-fenol
AnyagAcél
Dia kívül.20 "
Teljes magasság29.25 "
Csomagoló csoportI., II. És III. Veszélyes anyagok
ENSZ Folyadék1A2 / Y1.5 / 150
ENSZ minősítés szilárd1A2 / X400 / S
kötet30 gal.
Mennyiségi kapacitás30 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.51
Hajó magassága (cm)74.6
Hajó hossza (cm)53.01
Hajószélesség (cm)50.17
HS-kód7310100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávBelül Dia.TerhelhetőségDia kívül.Teljes magasságkötetÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 820YM Salvage Drum 8 Gallon Yellow Hazs Anyag Acél | AF3NXK 8A982 820YM1214 "8 gal-16 "8 gal.€266.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2616P Mentődobfej típus Nyitott kapacitás 85 gallon | AF4HCJ 8WXN6 2616P18--26 "39 "85 gal.€620.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ S30 BR18 14462R Mentődob helyreállítása 30 gallon sárga | AF4YZU 9RR97 S30 BR18 14462R1818.25 "30 gal-29 "30 gal.€343.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3780EY Salvage Drum 30 Gallon Yellow Steel 20in
€303.46 /Mértékegység