NIBCO Vissza Bend


Szűrő
Test anyaga: Répa réz , Kapcsolat típus: C x C , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 400 fokig F
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
638 2
291 psi @ 200 fok F2.125 "2"€214.71
A
638
351 psi @ 200 fok F1.375 "1.25 "€76.25
B
U638 1
494 psi @ 100 fok F1.125 "1"€40.69
A
638 11 / 2
577 psi @ 200 fok F1.625 "1.5 "€87.41
A
638 1/4 11/2
577 psi @ 200 fok F3/8" x 1-5/8"1/4" x 1-1/2"€7.92
B
U638 3/4
582 psi @ 100 fok F7 / 8 "3 / 4 "€21.41
B
U638 1/2
722 psi @ 100 fok F5 / 8 "1 / 2 "€12.23
A
638 1 / 8
729 psi @ 200 fok F1 / 4 "1 / 8 "€8.04
A
638 1 / 4
729 psi @ 200 fok F3 / 8 "1 / 4 "€6.62
B
U638 3/8
779 psi @ 100 fok F1 / 2 "3 / 8 "€8.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?