JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNZ5 Laboratóriumi asztali sütő 6.6 köbláb 230v | AE3JNF

APPROVED VENDOR 5DNZ5 laboratóriumi asztali sütő 6.6 köbméter 230v

Raktáron
Tétel: AE3JNF Modell: 5DNZ5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,458.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi padsütő
Belül használható méretek25.5 x 20 x 22.5 "
Ajtók száma2
Polcok száma2
Általános méretek33 x 24 x 35.5 "
Fogyasztás2800 Watt minimum
Tápellátás230 V, 50/60 Hz
Polckapacitás50 lbs.
Hőmérséklet Pontosság+/- 1
Temp. HatótávolságKörülbelül 225 C fokig
kötet6.6 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 140.85
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8514300000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Digitális hőmérséklet-szabályozás

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános méretekFogyasztásTemp. HatótávolságkötetÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNY7 Laboratóriumi asztali sütő 7.0 köbláb 230V | AE3JNC 5 DNY733 x x 24 35.51110 Watt minimumKörülbelül 225 C fokig7.0 köb. ft.€5,468.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNY9 Laboratóriumi asztali sütő 7.0 köbláb 230V | AE3JND 5 DNY933 x x 24 35.51110 Watt minimumKörnyezeti hőmérséklet 149 C fok7.0 köb. ft.€6,831.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNZ5 laboratóriumi asztali sütő 6.6 köbméter 230v
€8,458.31 /Mértékegység