EAGLE Guide-Post Delineator, 42 "


Szűrő
Magasság: 42 " , Post Dia.: 5.75 " , Posta anyaga: polietilén
StílusModellszínekVisszaverő gallérÁr (ÁFA nélkül)
A
1734LM
Zöldcitrom zöldNem€175.34
A
1734OR
narancsIgen€180.55
A
1734Y
SárgaNem€153.17

Guide-Post Delineator, 42 "

Az Eagle vezetőoszlop-határolók hordozható, könnyű és megengedhető, nagy sűrűségű polietilén oszlopok, amelyeket arra használnak, hogy figyelmeztessék, irányítsák és meghatározott határokat szabjanak a gyalogosok és a járműforgalom számára kereszteződésekben, parkolókban és utakon. Ezek a MUTCD-kompatibilis határolók 3 hüvelyk széles fényvisszaverő sávokkal rendelkeznek, amelyek jobb láthatóságot biztosítanak, és megkönnyítik a rögzítést egy 10 hüvelykes, négyzet alakú polietilén lemezre, amely horgonynyílásokkal van felszerelve a nagyobb stabilitás érdekében. A maximális hordozhatóság érdekében acéltalppal használhatók, és sárga, narancssárga és lime zöld színben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?