SPARTAN SCIENTIFIC 3585 sorozat, mágnesszelep


Szűrő
Test anyaga: Üveggel töltött nylon , tekercsház: Víz- és porfeszes , tekercs szigetelési osztály: F , Elektromos kapcsolatok: 18 "vezet , Hz: 50/60 , Max. Folyadék hőmérséklet: 194 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 10 psi , NEMA minősítés: 4, 4X , Működés: Pilóta üzemeltetése , nyílás átm.: 1 / 2 " , Teljes magasság: 3 7 / 32 " , Teljes hossz: 2 23 / 32 " , Teljes szélesség: 1.593 , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű
StílusModellTérfogat-együtthatóCsőméretTömítés anyagaFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
3585-020-9226B
1.953 / 8 "Buna N.24 VAC8.5€98.27
A
3585-020-9222B
1.953 / 8 "Buna N.12 VDC6.5€98.27
A
3585-030-9227B
1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.5€112.58
A
3585-030-9223B
1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5€100.99
A
3585-020-9227B
1.953 / 8 "Buna N.120 VAC8.5€98.27
A
3585-020-9223B
1.953 / 8 "Buna N.24 VDC6.5€98.27
A
3585-030-9222B
1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5€100.99
A
3585-020-9236B
2.451 / 2 "Buna N.24 VAC8.5€112.58
A
3585-020-9232B
2.451 / 2 "Buna N.12 VDC6.5€98.27
A
3585-030-9236B
2.451 / 2 "EPDM24 VAC8.5€100.99
A
3585-030-9232B
2.451 / 2 "EPDM12 VDC6.5€100.99
A
3585-020-9237B
2.451 / 2 "Buna N.120 VAC8.5€112.58
A
3585-020-9233B
2.451 / 2 "Buna N.24 VDC6.5€112.58
A
3585-030-9237B
2.451 / 2 "EPDM120 VAC8.5€108.64
A
3585-030-9233B
2.451 / 2 "EPDM24 VDC6.5€112.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?