JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNY9 Laboratóriumi asztali sütő 7.0 köbláb 230V | AE3JND

APPROVED VENDOR 5DNY9 Laboratóriumi asztali sütő 7.0 köbméter 230v

Raktáron
Tétel: AE3JND Modell: 5DNY9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,831.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi padsütő
Belül használható méretek25.5 x 20 x 24 "
Ajtók száma2
Polcok száma2
Általános méretek33 x x 24 35.5
Fogyasztás1110 Watt minimum
Tápellátás230 V, 50/60 Hz
Polckapacitás50 lbs.
Hőmérséklet Pontosság+/- 1
Temp. HatótávolságKörnyezeti hőmérséklet 149 C fok
kötet7.0 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.25
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód8514300000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Digitális hőmérséklet-szabályozás

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános méretekFogyasztásTemp. HatótávolságkötetÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNY7 Laboratóriumi asztali sütő 7.0 köbláb 230V | AE3JNC 5 DNY733 x x 24 35.51110 Watt minimumKörülbelül 225 C fokig7.0 köb. ft.€5,468.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNZ5 Laboratóriumi asztali sütő 6.6 köbláb 230v | AE3JNF 5DNZ533 x 24 x 35.5 "2800 Watt minimumKörülbelül 225 C fokig6.6 köb. ft.€8,458.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNY9 Laboratóriumi asztali sütő 7.0 köbméter 230v
€6,831.65 /Mértékegység