RANCO Vezérlőciklusok, univerzális készlet, bezárás felemelkedés kapcsoló


Szűrő
Építés: A készlet több alkalmazás alkatrészeit tartalmazza. Nem minden alkatrész használható fel egyetlen alkalmazásban , Teljes terhelésű erősítők: 20/20/16 , Kapcsolóművelet: Zárja be a Rise-t
StílusModellVezérlési tartományKapcsolótípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
A22-2451
45-81 FSPDT120/240/277€115.60
B
A30-X452
53-85 FSPDT24 / 120 / 240 / 277€62.08
C
A30-X450
58-86 FSPST24 / 120 / 240 / 277€62.68
D
A22-2453
59-90 FSPDT120/240/277€173.31

Vezérlőciklusok, univerzális készlet, bezárás felemelkedés kapcsoló

A Ranco A sorozatú ventilátorvezérlő ciklusok felváltják az OEM vezérlőket, amelyek szabályozzák a kompresszor be- és kikapcsolását. Tartalmazzák a leválasztó tengelyeket, a forgatógombokat és a rögzítőkereteket a gyors és egyszerű telepítés érdekében, valamint SPST (egypólusú, egypólusú dobás) vagy SPDT (egypólusú, kettős dobás) kapcsolók a hőmérséklet beállításához. Ezek a készletek félnek a zárt emelkedési kapcsolótól, amely bekapcsolja a zárt elektromos áramköröket, amikor a hőmérséklet emelkedik, és automatikusan visszaállítja, ha csökken, hogy maximális rugalmasságot biztosítson az alkalmazásban. Válasszon ezeknek a készleteknek a széles választékából, amelyek 45 és 90 fok közötti hőmérsékleten érhetők el.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?