Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM28 Dugaszadapter 15a 125V | AC8QJR 3D536

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM28 dugós adapter 15a 125v

Raktáron
Tétel: AC8QJR Modell: HBL21CM28Kereszthivatkozás: 3D536
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
€178.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakoztassa az adaptert
Penge vége stílusEgyenes penge
színekfehér
Csatlakozó típusaL5-20R
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kimenetek száma1
Csatlakoztassa a konfigurációt5-15P
TöltöttségjelzőNem
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge végérték (15A 125V)
    • NEMA csatlakozó (L5-20R)
    • Résvégi besorolás (20A 125V)
    • Résvég stílusa (Twist-Lock (R))

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsatlakozó típusaTételNEMA Plug konfigurációCsatlakoztassa a konfigurációtÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2129 Nylon kényelmi adapter, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú | AC8PVM 3D021 HBL2129fehér5-20RCsatlakoztassa az adaptertL5-20PL5-20P€207.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2271 Nylon kényelmi adapter, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú | AC8PVN 3D024 HBL2271fehérL5-15RCsatlakoztassa az adaptert5-15P5-15P€214.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL31CM29 tengeri adapter, 2 pólusú, 15 A | AC8PYF 3D106 HBL31CM29fehér5-20RadapterL5-30PL5-30P€191.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9053A adapter, 2 pólusú, 15 A, fehér | AC8QFE 3D294 9053Afehér5-15RadapterNem NEMA5-15P€161.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 9054A adapter, 2 pólusú, 15 A, fekete | AC8QFF 3D295 9054AFekete3 huzaladapter5-15P5-15P€134.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM29 Dugaszadapter 20a 125V | AC8QJT 3D537 HBL21CM29fehér5-20RCsatlakoztassa az adaptertL5-20PL5-20P€174.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL21CM28 dugós adapter 15a 125v
€178.17 /Mértékegység