Légszalag csiszolók

Szűrő

SPEEDAIRE -

Légszalag csiszolók

A Speedaire légszalagcsiszolók a fém, fa és egyéb anyagok külső és belső sarkainak szintezésére és kontúrozására szolgálnak. Ezeket a légszalagos csiszolókat jellemzően festék- vagy rozsdarétegek tisztítására, munkadarabfelületek tisztítására és kiegyenlítésére, valamint kontúrok kialakítására használják. Sűrített levegővel működnek, és minimális előkészítést igényelnek. Válasszon a 12.375 és 15.375 hüvelykes hosszban elérhető légszalagcsiszolók közül.

StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A21AC034.22420,000 rpm12.375 "€349.48
B21AC024.512.518,000 rpm15.375 "€318.99
MILWAUKEE -

Övcsiszolók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A2832-20Szalagcsiszoló€572.30
B2832-20, 48-59-1880készlet€1,105.34
3M -

Léghajtású szalagcsiszoló karokkal

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A28375€398.03
B28370€140.53
C28371€151.48
D28368€156.10
CHICAGO PNEUMATIC -

Légszíj csiszoló

StílusModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességFogantyúHáz anyagaHPÁr (ÁFA nélkül)
ACP5080-3260D12K11.375 "5.421.8általános26,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.4€1,175.91
BCP5080-3260D1211.375 "5.421.8általános26,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.4€971.28
CCP977912 "728Ipari22,000 rpmgumi markolatAlumínium0.35€436.85
DCP5080-4200H18K13.375 "6.325.6általános20,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.5€1,277.74
ECP5080-5220H1813.375 "831.8általános22,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.75€1,383.38
FCP5080-4200H1813.375 "6.325.6általános20,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.5€1,043.54
GCP5080-4200D2415.375 "6.325.6általános20,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.5€1,025.47
DYNABRADE -

Légszíj csiszoló

StílusModellHPLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időMin. Tömlő méreteTeljes hosszVáltozó sebességCFM @ Teljes terhelésAdóÁr (ÁFA nélkül)
A403520.41 / 4 "NPT5.53 / 8 "14 "Nem22fény€1,300.06
B150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Ipari€1,166.84
C150060.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Ipari€1,404.79
D403350.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "Nem28Ipari€1,360.42
E140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Ipari€1,708.97
F140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Ipari€1,241.88
G403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Ipari€1,674.65
H403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Ipari€1,253.73
I403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Ipari€1,193.79
J114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32általános€2,476.79
K142000.71 / 4 "NPT93 / 8 "11 "Igen36Ipari€2,106.03
L153020.71 / 4 "NPT83 / 8 "14.25 "Nem32Ipari€1,912.28
M154010.71 / 4 "NPT83 / 8 "15.5 "Nem32fény€1,487.74
N143001.21 / 4 "NPT13.251 / 2 "18.875 "Nem53Ipari€4,607.83
O114761.23 / 8 "NPT14.51 / 2 "21 "Nem58Ipari€2,987.26
P1147721 / 2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Ipari€4,812.70
Q143032.41 / 4 "NPT26.51 / 2 "18.875 "Nem106Ipari€5,090.80
JET TOOLS -

Léghajtású szalagcsiszolók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AJAT-752€634.96
BJAT-750€589.46
CJAT-751€836.18
INGERSOLL-RAND -

Léghajtású szalagcsiszolók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A360-313€263.71
B360-418€308.05
DYNABRADE -

Léghajtású szalagcsiszolók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AMNF1€862.00
BNF1€868.40
C15300€1,638.82
DYNABRADE -

Offset Contact Arm General

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
15034AF7BND€138.55
CHICAGO PNEUMATIC -

Övcsiszoló gyorscsere 3/8 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CP858AH7LXZ€558.62
DYNABRADE -

Csiszolószalag Szerszám Általános 0.4 13 hüvelyk hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
15013AF7BNC€1,135.35
DYNABRADE -

Szabványos érintkezőkar Általános

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
15035AF7BNE€134.12
3M -

Légszalagos csiszolókészlet, 1/2 hüvelykes szalagszélesség, 18 hüvelykes szalaghossz, Gen/Ipari használatra

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
28367CN7TPE€1,754.37
INGERSOLL-RAND -

Légszíj csiszoló ipari 0.4 lóerős 1/2

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
G1A120RS812AB3HAM€1,745.60
DEWALT -

Akkus szalagcsiszoló, 20V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DCW220BCP3NZC€652.31
CHICAGO PNEUMATIC -

Szalagcsiszoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CP9780CQ8VZC€595.44
SPEEDAIRE -

Levegőszíj csiszoló 1/8 - 1/2 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
31XG57AG2PJA€531.85
FERVI -

Légcsiszoló, 1600 fordulat / perc, 6 bar üzemi nyomás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0784CF3RJD€113.28
Lásd a részleteket

Légszalag csiszolók

A légszalagcsiszolókat festék- vagy rozsdarétegek, a munkadarab felületeinek tiszta és sima eltávolítására, valamint a kontúrok faragására használják. Raptor Supplies ezeknek a légszalagos csiszolóknak a széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Speedaire, Chicago Pneumatic, Dynabrade és Ingersoll-Rand. Ezek a légszalagcsiszolók sűrített levegővel működnek, és minimális előkészítést igényelnek. Dynabrade A szalagcsiszolók nagyobb nyílásokkal rendelkeznek, mint a többi szabványos csiszológépek, a jobb övkövetés érdekében, és megkönnyítik a kompozit szalagvédővel való munkát a csiszolószalagok gyors cseréjéhez. Ezek az egységek szabadalmaztatott kivitelűek, amelyek lehetővé teszik a kompatibilitást 1/8 hüvelyk (3 mm), 1/4 hüvelyk (6 mm) vagy 1/2 hüvelyk (13 mm) széles és 24 hüvelyk (610 mm) hosszú csiszolószalagokkal. Levegőszalagos csiszolók tól Chicago Pneumatikus szűk helyeken történő munkára tervezték, és 360 fokban elforgatható csiszolófejjel rendelkeznek a többpozíciós csiszoláshoz. Ergonomikus fogantyúval vannak felszerelve a hosszabb használat érdekében, és megkönnyítik a csiszolóanyagok és az érintkezőkar könnyű cseréjét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?