Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WRC3 moduláris tesztkapcsok Alligator Large | AE2DVG

APPROVED VENDOR 4WRC3 moduláris teszt klipek Alligator Large

Raktáron
Tétel: AE2DVG Modell: 4WRC3
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
€51.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris tesztklipek
színekFekete, piros
Szigetelő anyagDupla szigetelés
ÁllkapocsDupla könnyű vas
Hossz4.187 "
Max. Amper19
Max. Feszültség1000
Nyitó méret1.625 "
Dugó és csatlakozó leírása4 mm-es banán foglalat
Biztonsági besorolásCAT III 1000V, CAT IV 600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocsHosszMax. AmperMax. FeszültségNyitó méretDugó és csatlakozó leírásaBiztonsági besorolásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WRA4 moduláris tesztkapcsok aligátor közepes | AE2DUY 4WRA4Nikkelezett acél2.187 "53007.625 "Biztonsági hüvelyes 4 mm-es banán JackCATII 300V€11.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WRA5 moduláris tesztkapcsok Alligator Large | AE2DUZ 4WRA5Nikkelezett acél3.875 "10100020 "Biztonsági hüvelyes 4 mm-es banán JackCAT III 1000V, CAT IV 600V€19.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WRA8 Tesztklipek Alligator | AE2DVC 4WRA8Nikkelezett acél2.5 "1010007.875 "4 mm-es banán foglalatCATIII 1000V€33.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRC3 moduláris teszt klipek Alligator Large
€51.74 /Mértékegység