Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WRA4 moduláris tesztkapcsok aligátor közepes | AE2DUY

APPROVED VENDOR 4WRA4 moduláris tesztkapcsok, aligátor médium

Raktáron
Tétel: AE2DUY Modell: 4WRA4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€10.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris tesztklipek
színekFekete, piros
Szigetelő anyagDupla szigetelés
ÁllkapocsNikkelezett acél
Hossz2.187 "
Max. Amper5
Max. Feszültség300
Nyitó méret7.625 "
Dugó és csatlakozó leírásaBiztonsági hüvelyes 4 mm-es banán Jack
Biztonsági besorolásCATII 300V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536904000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocsHosszMax. AmperMax. FeszültségNyitó méretDugó és csatlakozó leírásaBiztonsági besorolásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WRA5 moduláris tesztkapcsok Alligator Large | AE2DUZ 4WRA5Nikkelezett acél3.875 "10100020 "Biztonsági hüvelyes 4 mm-es banán JackCAT III 1000V, CAT IV 600V€17.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WRA8 Tesztklipek Alligator | AE2DVC 4WRA8Nikkelezett acél2.5 "1010007.875 "4 mm-es banán foglalatCATIII 1000V€30.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WRC3 moduláris tesztkapcsok Alligator Large | AE2DVG 4 WRC3Dupla könnyű vas4.187 "1910001.625 "4 mm-es banán foglalatCAT III 1000V, CAT IV 600V€62.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRA4 moduláris tesztkapcsok, aligátor médium
€10.48 /Mértékegység