Labda anyaga: Sárgaréz , Alapanyag: Acél , Légfúvó anyaga: Acél , Tál anyaga: Polikarbonát , Szín: narancs , Vezetékes erősítők: 20A , Vezeték típusa: Közepes vám , Kábel feszültség: 120V , Tervezés: Behúzható, nem összecsukható , Légcsatorna felület: PVC bevonattal , Ventilátorkerék anyaga: Acél , láb anyaga: Gumi , Üzemanyagtípus: Benzin , Biztosíték erősítők: 30A , Biztosíték típusa: Inline 30A , Grill anyaga: Acél , Fogantyúmérő: 16 ga. , Fogantyú típusa: Integrált , Ház kivitele: Porbevonatú , Ház anyaga: Acél , Hub anyaga: Alumínium , Bemeneti méret: 8" , Max. Légcsatorna hőmérséklet: 180 fok. F , Max. Bemeneti nyomás: 60 psi , Max. Hőmérséklet: 180 fok. F , Min. Jelenlegi: 6.8A , Min. Áramlás szabad levegőben: 760 CFM , Min. Egyes áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 500 CFM , Min. Két áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 360 CFM , Lábszám: 4 , Lapátszám: 4 , fázis: 1 , Lemezkikészítés: Porbevonatú , Lemezmérő: 12 ga. , Csatlakozó típusa: 3 duda , Kezdés típusa: Kettős kondenzátor , Felület: Egyrétegű , Watt: 1875W