Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WRA5 moduláris tesztkapcsok Alligator Large | AE2DUZ

APPROVED VENDOR 4WRA5 moduláris tesztkapcsok Alligator Large

Raktáron
Tétel: AE2DUZ Modell: 4WRA5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€17.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris tesztklipek
színekFekete, piros
Szigetelő anyagDupla szigetelés
ÁllkapocsNikkelezett acél
Hossz3.875 "
Max. Amper10
Max. Feszültség1000
Nyitó méret20 "
Dugó és csatlakozó leírásaBiztonsági hüvelyes 4 mm-es banán Jack
Biztonsági besorolásCAT III 1000V, CAT IV 600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocsHosszMax. AmperMax. FeszültségNyitó méretDugó és csatlakozó leírásaBiztonsági besorolásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WRA4 moduláris tesztkapcsok aligátor közepes | AE2DUY 4WRA4Nikkelezett acél2.187 "53007.625 "Biztonsági hüvelyes 4 mm-es banán JackCATII 300V€10.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WRA8 Tesztklipek Alligator | AE2DVC 4WRA8Nikkelezett acél2.5 "1010007.875 "4 mm-es banán foglalatCATIII 1000V€30.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4WRC3 moduláris tesztkapcsok Alligator Large | AE2DVG 4 WRC3Dupla könnyű vas4.187 "1910001.625 "4 mm-es banán foglalatCAT III 1000V, CAT IV 600V€62.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRA5 moduláris tesztkapcsok Alligator Large
€17.63 /Mértékegység