JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VZJ5 Light Panel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4in - 5 db-os csomag | AD9ZJL

APPROVED VENDOR 4VZJ5 világító panel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4 hüvelyk - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD9ZJL Modell: 4VZJ5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€262.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító panel
Alkalmazási módszerHelyezze a T-rácsba a rögzítés alatt, vagy méretre vágja csereként
Hossz47.75 "
AnyagAkril
A panel vastagsága0.06 "
típusRepedt jég
Szélesség23.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)122.43
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód9405920000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: tiszta

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VZH9 Világítópanel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4 hüvelyk - 20 db-os csomag | AD9ZJG 4VZH9€764.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4VZJ5 világító panel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4 hüvelyk - 5 db-os csomag
€262.47 /Mértékegység