SPEARS VALVES PVC beépített utólagos gömbcsap, foglalat x FPT


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PVC , Testforma: Sorban , Megfelelőség: NSF 61 G. melléklet , Kapcsolat típus: Foglalat x FPT , Fogantyú anyaga: polipropilén , Fogantyú típusa: Tee , Max. Nyomás: 150 psi @ 73 fok F , Port: Aljzat / Cső , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: EPDM , A szár anyaga: PVC , Szár típusa: Poly , Temp. Hatótávolság: 40 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: Labda
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
3622-030
3"€865.24
A
3622-040
4"€1,383.03
A
3622-025
21 / 2 "€614.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?