JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VZH9 Világítópanel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4 hüvelyk - 20 db-os csomag | AD9ZJG

APPROVED VENDOR 4VZH9 világító panel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4 hüvelyk - 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD9ZJG Modell: 4VZH9

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€764.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító panel
Alkalmazási módszerHelyezze a T-rácsba a rögzítés alatt, vagy méretre vágja csereként
Hossz47.75 "
AnyagAkril
A panel vastagsága0.06 "
típusRepedt jég
Szélesség23.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)122.56
Hajószélesség (cm)61.6
HS-kód3920995000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: tiszta

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4VZJ5 Light Panel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4in - 5 db-os csomag | AD9ZJL 4VZJ5€262.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4VZH9 világító panel 0.06 x 23 3/4 x 47 3/4 hüvelyk - 20 db-os csomag
€764.72 /Mértékegység