JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ59 tömlőbilincs Rozsdamentes acél Minimális átmérő In. - 10 db-os csomag | AD2ANE

APPROVED VENDOR 3LZ59 Hose Clamp Stainless Steel Minimum Diameter In. - Pack Of 10

Tétel: AD2ANE Modell: 3LZ59

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőbilincs
Tömlőhöz OD Max. (Ban ben.)2.81
Tömlőhöz OD Min. (Ban ben.)2.69
Belül Dia.2-3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet500 F
típusSáv
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ64 tömlőbilincs rozsdamentes acél, minimális átmérő 3/4" - 10 db-os csomag | AD2ANK 3LZ641"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ69 tömlőbilincs rozsdamentes acél, minimális átmérő 2-1/2" - 10 db-os csomag | AD2ANQ 3LZ692-1 / 4 "€44.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ59 Hose Clamp Stainless Steel Minimum Diameter In. - Pack Of 10