APPROVED VENDOR Rozsdamentes acél tömlőbilincsek


Szűrő
Anyag: Rozsdamentes acél , Max. Hőmérséklet: 500 F , Típus: Sáv , Szélesség: 5 / 8 "
StílusModellBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
3LZ64
1"-
ajánlatkérés
A
3LZ69
2-1 / 4 "€44.66
A
3LZ59
2-3 / 4 "-
ajánlatkérés

Rozsdamentes acél tömlőbilincsek

A rozsdamentes acél tömlőbilincseket tömlő tömítésére vagy szoros illesztésére tervezték, miközben a különböző csövekre, szárakra és mellbimbókra illeszkednek. Ezek a tömlőzárak középső lyukszalaggal rendelkeznek, hogy beállítsák a rögzítő erő mértékét a szerelvényen, és a maximális hőmérsékleti besorolás 500 ° F. Válasszon ezen szorítók széles választékából, 3/8 és 5/8 hüvelykes szélességben Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?