Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 3LZ69 Hose Clamp Stainless Steel Minimum Diameter 2-1/2 - Pack Of 10 | AD2ANQ

APPROVED VENDOR 3LZ69 Hose Clamp Stainless Steel Minimum Diameter 2-1/2" - Pack Of 10

Raktáron
Tétel: AD2ANQ Modell: 3LZ69
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
€44.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőbilincs
Tömlőhöz OD Max. (Ban ben.)2.31
Tömlőhöz OD Min. (Ban ben.)2.19
Belül Dia.2-1 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet500 F
típusSáv
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ59 tömlőbilincs Rozsdamentes acél Minimális átmérő In. - 10 db-os csomag | AD2ANE 3LZ592-3 / 4 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ64 tömlőbilincs rozsdamentes acél, minimális átmérő 3/4" - 10 db-os csomag | AD2ANK 3LZ641"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ69 Hose Clamp Stainless Steel Minimum Diameter 2-1/2" - Pack Of 10
€44.66 /Mértékegység