BUSSMANN Amerikai üveg és kerámia biztosítékok: ABC sorozat


Szűrő
AC feszültség besorolása: 250 VAC , Test anyaga: Kerámiai , DC feszültség névleges: 125 VDC , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould GAB, Littelfuse 314 , Biztosíték erősítők: 20 , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Mfr. Sorozat: ABC , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Gyorsan ható kerámia csőbiztosíték , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Feszültség (AC): 250 VAC , Névleges feszültség: 250VAC / 125VDC , Szélesség: 6.35mm
StílusModellFelszerelési stílusTestnevelésJelenlegi minősítésEllenállásFelmondás típusaÁtmérőBiztosíték mérete / csoportjaMegszakítás besorolásaPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
ABC-20-R
-Hengeres---1 / 4 "-400 A 250 VAC-on, 1 kA 125 VAC-on, 10 kA 125 VDC-on5€35.08
B
ABC-V-1/8-R
--125mA-----1€5.41
C
ABC-V-7-R
Board MountHenger alakú ólom7A-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€5.82
C
ABC-V-8-R
Board MountHengeres ólommal8A14 milli-ohmTengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.57
C
ABC-V-13-R
Board MountHenger alakú ólom13A-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€5.82
D
ABC-V-10-R
Board MountHenger alakú ólom10A-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A 250 VAC1€5.82
E
ABC-V-1/10-R
Board MountHengeres ólommal100mA-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.41
E
ABC-V-2-1 / 2-R
Board MountHengeres ólommal2.5A61 milli-ohmTengelyirányú6.35mm3AG (6.3 mm x 32 mm)100A1€5.82
E
ABC-V-3/4-R
Board MountHengeres ólommal750mA300 milli-ohmTengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.67
D
ABC-V-20-R
Board MountHengeres ólommal20A3.66 mOhmsTengelyirányú6.35mm3AG (6.3 mm x 32 mm)400A 250VAC, 1kAmp 125VAC/VDC1€7.62
E
ABC-V-18-R
Board MountHengeres ólommal18A4.65 mOhmsTengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.67
D
ABC-V-1-1 / 2-R
Board MountHengeres ólommal1.5A131 mOhmsTengelyirányú6.35mm3AG (6.3 mm x 32 mm)100A1€5.82
E
ABC-V-5-R
Board MountHenger alakú ólom5A-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€5.82
C
ABC-V-1/4-R
Board MountHengeres ólommal250mA-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€6.50
C
ABC-V-3-R
Board MountHengeres ólommal3A47 mOhmsTengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
D
ABC-V-15-R
Board MountHengeres ólommal15A5.53 milli-ohmTengelyirányú6.35mm3AG (6.3 mm x 32 mm)750A 250VAC, 10kA 125VAC/VDC1€5.82
C
ABC-V-9-R
Board MountHengeres ólommal9A-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.57
C
ABC-V-1-R
Board MountHengeres ólommal1A195 mOhmsTengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
B
ABC-V-1-1 / 4-R
Board MountHenger alakú ólom1.25A-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€5.57
C
ABC-V-30-R
Board MountHengeres ólommal30A2.225 milli-ohmTengelyirányú6.76mm--1€4.55
C
ABC-V-12-R
Board MountHengeres ólommal12A788 mOhmsTengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
C
ABC-V-4-R
Board MountHengeres ólommal4A31 MOhmsTengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
C
ABC-V-2-R
Board MountHengeres ólommal2A89 milli-ohmTengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
C
ABC-V-25-R
Board MountHenger alakú ólom25A-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€8.00
E
ABC-V-3/8-R
Board MountHengeres ólommal375mA-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.41
E
ABC-V-6-R
Board MountHengeres ólommal6A21 MOhmsTengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
F
ABC-20BC
BirtokosHengeres20A-Csipesz6.35mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€7.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?