APPROVED VENDOR 3LZ64 Hose Clamp Stainless Steel Minimum Diameter 3/4 - Pack Of 10 | AD2ANK

APPROVED VENDOR 3LZ64 Hose Clamp Stainless Steel Minimum Diameter 3/4" - Pack Of 10

Tétel: AD2ANK Modell: 3LZ64

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőbilincs
Tömlőhöz OD Max. (Ban ben.)1.06
Tömlőhöz OD Min. (Ban ben.)0.94
Belül Dia.1"
AnyagRozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet500 F
típusSáv
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LZ59 tömlőbilincs Rozsdamentes acél Minimális átmérő In. - 10 db-os csomag | AD2ANE 3LZ592-3 / 4 "-
ajánlatkérés
APPROVED VENDOR 3LZ69 Hose Clamp Stainless Steel Minimum Diameter 2-1/2" - Pack Of 10 | AD2ANQ 3LZ692-1 / 4 "€44.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ64 Hose Clamp Stainless Steel Minimum Diameter 3/4" - Pack Of 10