Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ67 kupak 2-1/2 hüvelykes Npt temperöntvény | AC3UYR

APPROVED VENDOR 2WJ67 sapka 2-1/2 hüvelykes Npt temperöntvény

Raktáron
Tétel: AC3UYR Modell: 2WJ67
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
€40.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBP9 kupak horganyzott temperöntvény 300 Psi 3/8 In | AB2DFA 1LBP9Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "300 psi-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBR6 kupak horganyzott temperöntvény 300 Psi 2 In | AB2DFG 1LBR6Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG2"300 psi€45.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPK5 kupak 1/4 hüvelykes Npt horganyzott kovácsolt acél | AB2LLR 1MPK5Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1 / 4 "--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPK6 kupak 3/8 hüvelykes Npt horganyzott kovácsolt acél | AB2LLT 1MPK6Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F3 / 8 "--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPK8 kupak 3/4 hüvelykes Npt horganyzott kovácsolt acél | AB2LLV 1MPK8Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F3 / 4 "-€13.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPK9 kupak 1 hüvelykes Npt horganyzott kovácsolt acél | AB2LLW 1MPK9Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1"-€19.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPL1 kupak 1 1/4 hüvelykes horganyzott temperöntvény | AB2LLX 1MPL1Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1.25 "--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ67 sapka 2-1/2 hüvelykes Npt temperöntvény
€40.61 /Mértékegység