Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPK8 kupak 3/4 hüvelykes Npt horganyzott kovácsolt acél | AB2LLV

APPROVED VENDOR 1MPK8 kupak 3/4 hüvelykes Npt horganyzott kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AB2LLV Modell: 1MPK8
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
€11.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaHorganyzott kovácsolt acél
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7934
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBP9 kupak horganyzott temperöntvény 300 Psi 3/8 In | AB2DFA 1LBP9Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "300 psi€1.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBR6 kupak horganyzott temperöntvény 300 Psi 2 In | AB2DFG 1LBR6Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG2"300 psi€34.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPK5 kupak 1/4 hüvelykes Npt horganyzott kovácsolt acél | AB2LLR 1MPK5Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1 / 4 "-€0.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPK6 kupak 3/8 hüvelykes Npt horganyzott kovácsolt acél | AB2LLT 1MPK6Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F3 / 8 "-€0.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPK9 kupak 1 hüvelykes Npt horganyzott kovácsolt acél | AB2LLW 1MPK9Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1"-€17.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPL1 kupak 1 1/4 hüvelykes horganyzott temperöntvény | AB2LLX 1MPL1Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1.25 "-€1.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPL3 kupak 2 hüvelykes horganyzott temperöntvény | AB2LLZ 1MPL3Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F2"-€43.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPK8 kupak 3/4 hüvelykes Npt horganyzott kovácsolt acél
€11.45 /Mértékegység