JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ME15 tiplicsap ötvözött acél 5/16 x 4 hosszúság, 5PK | AC2RAV

APPROVED VENDOR 2ME15 tiplicsap ötvözött acél, 5/16" X 4" hosszúság, 5 PK

Tétel: AC2RAV Modell: 2ME15

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.3126–0.3128 ”
Dupla nyíróerő (font)20,000 font.
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő5 / 16 "
Teljes hossz4"
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)10,000 font.
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME15 tiplicsap ötvözött acél, 5/16" X 4" hosszúság, 5 PK