STAFFORD MFG Signature sorozat, egy darabból osztott jobb oldali ACME menetes tengelygallér


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fokozat: 1215 , Anyaga: Acél , Csavar anyaga: Ötvözött acél , Típus: Jobb kéz ACME
StílusModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
10L108
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "€64.66
ajánlatkérés
A
10L104
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "€61.75
ajánlatkérés
A
10L102
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "€89.56
ajánlatkérés
A
10L112
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"-
ajánlatkérés
A
10L106
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "-
ajánlatkérés
A
10L100
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "€44.26
ajánlatkérés
A
10L008
1 / 2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "€35.90
ajánlatkérés
A
10L208
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"€301.29
ajánlatkérés
A
10L204
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"-
ajánlatkérés
A
10L200
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"€122.43
ajánlatkérés
A
10L012
3 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "€40.45
ajánlatkérés
A
10L006
3 / 8 "-121.130 "8-32 x 1/20.500 "€34.07
ajánlatkérés
A
10L010
5 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "€37.88
ajánlatkérés
A
10L014
7 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "€66.64
ajánlatkérés
A
10L007
7 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "€36.08
ajánlatkérés

Signature sorozat, egy darabból osztott jobb oldali ACME menetes tengelygallér

A Stafford Manufacturing Signature Series egyrészes osztott jobb oldali acme menetes tengelygyűrűi precíziós tervezésű alkatrészek, amelyeket szabványos ACME menetes tengelyekhez terveztek. Ezek az ACME menetes gallérok ideálisak löketkorlátozáshoz, ütközőkhöz, magassághoz és rugófeszítéshez. Fekete-oxid bevonatú acélszerkezetük a tartósság, a foltmentesség és a nagy szorítóerő érdekében. Ezek a tengelygyűrűk süllyesztett ötvözött acél csavarokkal rendelkeznek az egyszerű és biztonságos beállítás érdekében. 0.5 0.75, 0.625 és 1 hüvelykes szélességű változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?