Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 152100 légszállító acél ötvözet 1 hüvelyk 35 Scfm | AE9LAB 6KHL5

EXAIR 152100 légszállítószalag acélötvözet 1 hüvelykes 35 scfm

Raktáron
Tétel: AE9LAB Típus: 152100Kereszthivatkozás: 6KHL5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,082.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású szállítószalag készlet
levegő fogyasztás35 scfm
Légbevezető1 / 4 "NPT
Tömlő mérete1"
Belül Dia.3 / 4 "
AnyagEdzett acél ötvözet
Dia kívül.2.13 "
Teljes hossz3.880 "
nyomás tartomány20-250 psi
Hőmérséklet Értékelés400 fok F
Vákuum-105 hüvelyk H2O

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.Dia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR 152075 légszállító szállítószalag acél ötvözet 3/4 hüvelyk 26 Scfm | AE9KZZ 6KHL3 15207526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€1,008.91
EXAIR 152125 légszállító acél ötvözet 1.25 hüvelyk 49 Cfm | AE9LAD 6KHL7 15212549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€1,234.47
EXAIR 152150 Légszállító Acélötvözet 1.5 hüvelyk 55 Scfm | AE9LAF 6KHL9 15215055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,294.99
EXAIR 152200 légszállító acél ötvözet 2 hüvelyk 75 Scfm | AE9LAH 6KHN1 15220075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,538.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 152100 légszállítószalag acélötvözet 1 hüvelykes 35 scfm
€1,082.21 /Mértékegység