Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNG9 Coat Hook Single Hook Pewter | AB4FPQ

APPROVED VENDOR 1XNG9 Coat Hook Single Hook Pwter

Raktáron
Tétel: AB4FPQ Modell: 1XNG9
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
€3.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogas
befejezÓnötvözet
hardverBeleértve
Horog magasság1-3 / 8 "
Hook TypeRuházat
Anyagcink
Teljes hossz1.5 "
típusEgyszeres horogvég
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302500000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységbefejezAnyagTeljes hossztípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE2 kabáthorog 2 horogvégek nikkel | AB4FNZ 1XNE2-3 / 4 "Nikkelezettcink2"2 horog vége3 / 4 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE3 kabáthorog 2 horogvégek fehér | AB4FPA 1XNE3fehér3 / 4 "fehércink2 1 / 5 "2 horog vége7 / 10 "€6.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE4 kabáthorog 2 horogvégek króm | AB4FPB 1XNE2 1XNE4Ezüst3 / 4 "Szatén krómcink2"2 horog vége3 / 4 "€6.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE8 Kabát horog 2 horogvégek Nikkel | AB4FPC 1XNE8Arany1"Szatén nikkelcink2.875 "2 horog vége1 1 / 16 "€4.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE9 Kabát horog 2 horogvégek Nikkel | AB4FPD 1XNE9-1"Nikkelezettcink2.875 "2 horog vége1 1 / 16 "€3.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNF5 Coat Hook 2 Hook Ends Nikkel | AB4FPF 1XNF5Ezüst1.25 "Nikkelezettcink1 9 / 16 "2 horog vége2.38 "€9.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNF6 kabáthorog 2 horogvégek fehér | AB4FPG 1XNF6fehér1.25 "fehérCinkkel bevont1 9 / 16 "2 horog vége2.38 "€4.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNG9 Coat Hook Single Hook Pwter
€3.61 /Mértékegység