JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE2 kabáthorog 2 horogvégek nikkel | AB4FNZ

APPROVED VENDOR 1XNE2 kabáthorog 2 horogvégek nikkelből

Tétel: AB4FNZ Modell: 1XNE2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogas
Mélység3 / 4 "
befejezNikkelezett
hardverBeleértve
Horog magasság3-1 / 2 "
Hook TypeRuházat
Anyagcink
Teljes hossz2"
típus2 horog vége
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységbefejezAnyagTeljes hossztípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE3 kabáthorog 2 horogvégek fehér | AB4FPA 1XNE3fehér3 / 4 "fehércink2 1 / 5 "2 horog vége7 / 10 "€6.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE4 kabáthorog 2 horogvégek króm | AB4FPB 1XNE2 1XNE4Ezüst3 / 4 "Szatén krómcink2"2 horog vége3 / 4 "€6.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE8 Kabát horog 2 horogvégek Nikkel | AB4FPC 1XNE8Arany1"Szatén nikkelcink2.875 "2 horog vége1 1 / 16 "€4.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE9 Kabát horog 2 horogvégek Nikkel | AB4FPD 1XNE9-1"Nikkelezettcink2.875 "2 horog vége1 1 / 16 "€3.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNF5 Coat Hook 2 Hook Ends Nikkel | AB4FPF 1XNF5Ezüst1.25 "Nikkelezettcink1 9 / 16 "2 horog vége2.38 "€9.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNF6 kabáthorog 2 horogvégek fehér | AB4FPG 1XNF6fehér1.25 "fehérCinkkel bevont1 9 / 16 "2 horog vége2.38 "€4.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNF8 kabáthorog 2 horogvégek bronz | AB4FPH 1XNF8-1.25 "Olajjal dörzsölt bronzcink1 9 / 16 "2 horog vége2.38 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNE2 kabáthorog 2 horogvégek nikkelből