STARRETT Vernier féknyergek


Szűrő
Pontosság: +/- 0.002 " , Befejez: Szatén króm
StílusModellosztásokTételPofamélységAnyagVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
123Z-36
-Tolómérő---€5,948.07
B
123EMZ-24
-Tolómérő---€3,650.21
C
123Z-24
-Tolómérő---€2,786.67
D
123EMZ-12
-Tolómérő---€2,537.30
E
123Z-48
0.001 "Tolómérő3"Edzett rozsdamentes acél0–48 ”€8,623.58
F
1025-6
32. és 64.Zsebes tolómérő1-3 / 8 "Rozsdamentes acél0–6 ”€568.26

Vernier féknyergek

A Starrett nóniuszos féknyergek 48 hüvelykes pontossággal mérik a belső, külső, mélység- és lépcsőméreteket. Ezek a féknyergek edzett rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, amely kopásállóságot és finombeállító csavarral rendelkeznek a pontos mérésekhez. A csúszópofa rögzítőcsavarjával szállítják, amely szorosan rögzíti az elemet a pontos leolvasás érdekében. Ezek a féknyergek éles fekete beosztásokkal vannak jelölve egy szatén bevonatú rúdon a könnyű leolvasás érdekében. Válasszon a nóniuszos féknyergek széles választékából, beleértve a birodalmi és metrikus skála leolvasását Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?