Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE4 kabáthorog 2 horogvégek króm | AB4FPB 1XNE2

APPROVED VENDOR 1XNE4 Coat Hook 2 Hook Ends Chrome

Raktáron
Tétel: AB4FPB Modell: 1XNE4Kereszthivatkozás: 1XNE2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€7.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogas
színekEzüst
Mélység3 / 4 "
befejezSzatén króm
hardverBeleértve
Horog magasság3-1 / 2 "
Hook TypeRuházat
Anyagcink
Teljes hossz2"
típus2 horog vége
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységbefejezAnyagTeljes hossztípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE2 kabáthorog 2 horogvégek nikkel | AB4FNZ 1XNE2-3 / 4 "Nikkelezettcink2"2 horog vége3 / 4 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE3 kabáthorog 2 horogvégek fehér | AB4FPA 1XNE3fehér3 / 4 "fehércink2 1 / 5 "2 horog vége7 / 10 "€7.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE8 Kabát horog 2 horogvégek Nikkel | AB4FPC 1XNE8Arany1"Szatén nikkelcink2.875 "2 horog vége1 1 / 16 "€4.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE9 Kabát horog 2 horogvégek Nikkel | AB4FPD 1XNE9-1"Nikkelezettcink2.875 "2 horog vége1 1 / 16 "€3.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNF5 Coat Hook 2 Hook Ends Nikkel | AB4FPF 1XNF5Ezüst1.25 "Nikkelezettcink1 9 / 16 "2 horog vége2.38 "€9.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNF6 kabáthorog 2 horogvégek fehér | AB4FPG 1XNF6fehér1.25 "fehérCinkkel bevont1 9 / 16 "2 horog vége2.38 "€4.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNF8 kabáthorog 2 horogvégek bronz | AB4FPH 1XNF8-1.25 "Olajjal dörzsölt bronzcink1 9 / 16 "2 horog vége2.38 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNE4 Coat Hook 2 Hook Ends Chrome
€7.56 /Mértékegység