Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1WE22 Hex Nut Full 3/8-16 9/16 Inch, 50PK | AB3ZEN

APPROVED VENDOR 1WE22 hatlapfejű anya teljes 3/8-16 9/16 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB3ZEN Modell: 1WE22
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
€38.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Magasság21 / 64 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE22 hatlapfejű anya teljes 3/8-16 9/16 hüvelykes, 50PK
€38.03 /csomag