Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 13426 Cobalt End Mill Square End 1 1-7/8 Cut L | AC6PVB 35V482

YG-1 TOOL COMPANY 13426 Cobalt End Mill Square End 1 1-7/8 Cut L

Raktáron
Tétel: AC6PVB Típus: 13426Kereszthivatkozás: 35V482
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
€199.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1"
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusSzögletes vég
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.875 "
Lista számaE2053
AnyagKobalt
Marás Dia.1"
Fuvolák száma4
Teljes hossz6.375 "
Shank Dia.1"
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaVágási típusÁtmérőTeljes hosszShank Dia.Dimenzió típusavégVége stílusÁr
YG-1 TOOL COMPANY 01289 Cobalt End Mill Square End 1/8 3/8 Cut L | AC6PFH 35V186 012892Központ1 / 8 "2 5 / 16 "3 / 8 "Töredékes hüvelykkettősSzögletes vég€26.64
YG-1 TOOL COMPANY 01348 Cobat End Mill Square End 11/16 1-5/16 Vágás | AC6PGB 35V204 013482Központ11 / 16 "3.437 "5 / 8 "Töredékes hüvelykegyetlenSzögletes vég€65.65
YG-1 TOOL COMPANY 01373 Cobalt End Mill Square End 13/16 1-1/2 Cut L | AC6PGF 35V208 013732Központ13 / 16 "3.625 "5 / 8 "Töredékes hüvelykegyetlenSzögletes vég€86.48
YG-1 TOOL COMPANY 01409 Cobalt End Mill Square End 15/16 1-1/2 Cut L | AC6PGJ 35V211 014092Központ15 / 16 "3.75 "7 / 8 "Töredékes hüvelykegyetlenSzögletes vég€107.52
YG-1 TOOL COMPANY 01435 Cobalt End Mill Square End 1-1/8 1 Cut L | AC6PGN 35V215 014352Központ1.125 "4.125 "1"Töredékes hüvelykegyetlenSzögletes vég€149.65
YG-1 TOOL COMPANY 01445 Cobalt End Mill Square End 1-1/4 1-5/8 Vágott L | AC6PGP 35V216 014452Központ1.25 "4.125 "1.25 "Töredékes hüvelykegyetlenSzögletes vég€162.87
YG-1 TOOL COMPANY 01477 Cobalt End Mill Square End 2 1-5/8 Cut L | AC6PGW 35V222 014772Központ2"4.125 "1.25 "Töredékes hüvelykegyetlenSzögletes vég€350.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13426 Cobalt End Mill Square End 1 1-7/8 Cut L
€199.32 /Mértékegység