LEESON White Duck Washguard Motors, háromfázisú, TENV és TEFC, C előlap talppal


Szűrő
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Üzemi ciklus: Folyamatos , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA PremiumR minősítésű , Szigetelési osztály: F , Motor alkalmazás: Mossa le , Motor tervezés: 3 fázis , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , NEMA Design: B , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Garancia: 1 év
StílusModellKeret anyagAssemblyTest Dia.Teljes terhelésű erősítőkHPHzkWHossz kevesebb tengelyÁr (ÁFA nélkül)
A
112430.00
---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-€1,149.02
B
113591.00
---3.8 / 1.91.5601.12-€1,291.15
C
140822.00
-210-010-22.4-21.6 / 10.87.550/605.6-€3,732.06
D
132205.00
---17.6 / 8.87 1/2/550/605.60 / 3.70-€3,623.82
E
132198.00
-180-009-7.8 / 3.93602.24-€2,555.25
F
121871.00
---4.8 / 2.41 1/2/150/601.12 / .75-€1,470.71
G
121867.00
---3.2 / 1.6150/600.75-€1,276.55
H
119482.00
---5.2-4.8 / 2.42601.49-€1,459.84
I
119480.00
---4.6-4.8 / 2.41.5601.12-€1,381.35
J
119478.00
---3.8-3.8 / 1.9160. 75-€1,601.12
K
119476.00
---3.2-3.2 / 1.6160. 75-€1,420.85
L
116641.00
---1.1 / .551/3 / 1 / 450/60246 / 187-€937.37
M
115743.00
---2.3 / 1.151/260. 37-€1,266.86
N
113590.00
---2.8-2.6 / 1.3160. 75-€1,177.98
O
113587.00
---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-€1,187.84
P
113586.00
---2.0-1.8 / .91/260. 37-€1,030.11
Q
112429.00
---1.9-2 / 11/260. 37-€995.10
R
140823.00
---23.6 / 11.810/7 1/250/607.5 / 5.6-€4,999.50
S
140821.00
-210-010-26.8 / 13.41050/607.5-€4,023.71
T
132199.00
---8.2-7.6 / 3.8350/602.24-€3,168.63
U
122185.00
---5.2-4.8 / 2.42601.49-€1,533.10
V
121870.00
---8 / 43602.24-€2,226.68
W
141120.00
---17.8 / 8.97 1/2/550/605.6 / 3.7-€4,963.84
X
119483.00
Hengerelt acél-7.3 "6-5.8 / 2.9A260 Hz1.4911 15 / 16 "€1,667.44
Y
112547.00
Hengerelt acél-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "€1,185.03
Z
132200.00
Acél-8.4 "12 / 6A560 Hz-12 5 / 16 "€3,041.05
A1
121868.00
Acél-7.4 "2A250 / 60 Hz1.49 / 1.1211 15 / 16 "€1,843.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?