Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 18C402X39 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes bemeneti | AC8WAD 3EEX3 / 18C-402X-39

APOLLO VALVES 18C402X39 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep 3/4 hüvelykes bemenet

Raktáron
Tétel: AC8WAD Típus: 18C402X39Kereszthivatkozás: 3EEX3 / 18C-402X-39
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
€49.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
Testmagasság7.5 "
test anyagaBronz
Test szélessége1.125 "
BtuH105,000
Gyári beállítású nyomás125 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Max. Hőmérséklet210 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
A szár hosszakiterjedt
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Termosztát hossza3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus újratelepítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTestmagasságBtuHBemeneti méretKimeneti méretA szár hosszaÁr
APOLLO SZELEPEK 18C40129 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep 1/2 hüvelykes bemeneti | AC8WAB 3EEX1 / 18C-401-29 18C401296.25 "15,0001 / 2 "1 / 2 "Standard €34.46
APOLLO SZELEPEK 18C40229 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep 3/4 hüvelykes kimenet | AC8WAC 3EEX2 / 18C-402-29 18C402296.125 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Standard €34.59
APOLLO SZELEPEK 18C40236 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi, 8 hüvelykes elem | BP2VTT TP834125 18C40236-----€56.94
APOLLO SZELEPEK 18C40230 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi, 3 hüvelykes elem | BP2WCA TP334 18C40230-----€43.86
APOLLO SZELEPEK 18C40237 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi, 8 hüvelykes elem | BP4EPJ TP834 18C40237-----€56.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 18C402X39 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep 3/4 hüvelykes bemenet
€49.69 /Mértékegység