STAFFORD MFG Signature sorozat, kétrészes osztott rozsdamentes acél merev tengelykapcsolók


Szűrő
Fokozat: 303 , Anyaga: Rozsdamentes acél , Csavar anyaga: 18-8 rozsdamentes acél
StílusModellCsavar méretTérfogatméretA furat méreteNyomatékTeljes hossztípusB furatméretKulcshorony AÁr (ÁFA nélkül)
A
7S102102F
1/4-28 x 5/81-1 / 8 "-697.50 hüvelyk-font.3.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
B
5S100100FK
1/4-28 x 5/81"--3"Nagy szilárdságú--€315.43
ajánlatkérés
B
5S106106FK
1/4-28 x 5/81-3 / 8 "--3.625 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
A
7S012012F
1/4-28 x 5/83 / 4 "-465.00 hüvelyk-font.2.250 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
A
7S014010F
1/4-28 x 5/8-7 / 8 "387.50 hüvelyk-font.2.500 "Alacsony profilú5 / 8 "--
ajánlatkérés
A
7S100008F
1/4-28 x 5/8-1"310.00 hüvelyk-font.3"Alacsony profilú1 / 2 "--
ajánlatkérés
A
7S100100F
1/4-28 x 5/81"-620.00 hüvelyk-font.3"Alacsony profilú---
ajánlatkérés
A
7S102100F
1/4-28 x 5/8-1-1 / 8 "620.00 hüvelyk-font.3.125 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
A
7S104104F
1/4-28 x 5/81-1 / 4 "-775.00 hüvelyk-font.3.250 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
B
5S104100FK
1/4-28 x 5/8-1-1 / 4 "-3.375 "Nagy szilárdságú1"-€465.53
ajánlatkérés
B
5S012010FK
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "-2.625 "Nagy szilárdságú5 / 8 "--
ajánlatkérés
B
5S104104FK
1/4-28 x 5/81-1 / 4 "--3.375 "Nagy szilárdságú--€397.50
ajánlatkérés
C
5S102100F
1/4-28 x 5/8-1-1 / 8 "620.00 hüvelyk-font.3.250 "Nagy szilárdságú1"--
ajánlatkérés
C
5S102102F
1/4-28 x 5/81-1 / 8 "-697.50 hüvelyk-font.3.250 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
B
5S012008FK
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "-2.625 "Nagy szilárdságú1 / 2 "3 / 16 "-
ajánlatkérés
A
7S108108F
1/4-28 x 5/81-1 / 2 "-930.00 hüvelyk-font.3.750 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
A
7S106106F
1/4-28 x 5/81-3 / 8 "-852.50 hüvelyk-font.3.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
5S108100F
1/4-28 x 5/8-1-1 / 2 "620.00 hüvelyk-font.3.750 "Nagy szilárdságú1"--
ajánlatkérés
C
5S104100F
1/4-28 x 5/8-1-1 / 4 "620.00 hüvelyk-font.3.375 "Nagy szilárdságú1"--
ajánlatkérés
C
5S100012F
1/4-28 x 5/8-1"465.00 hüvelyk-font.3"Nagy szilárdságú3 / 4 "--
ajánlatkérés
A
7S106100F
1/4-28 x 5/8-1-3 / 8 "620.00 hüvelyk-font.3.625 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
A
7S100012F
1/4-28 x 5/8-1"465.00 hüvelyk-font.3"Alacsony profilú3 / 4 "--
ajánlatkérés
C
5S100100F
1/4-28 x 5/81"-620.00 hüvelyk-font.3"Nagy szilárdságú--€302.29
ajánlatkérés
C
5S014010F
1/4-28 x 5/8-7 / 8 "387.50 hüvelyk-font.2.875 "Nagy szilárdságú5 / 8 "--
ajánlatkérés
C
5S106100F
1/4-28 x 5/8-1-3 / 8 "620.00 hüvelyk-font.3.625 "Nagy szilárdságú1"--
ajánlatkérés
D
7S012012FK
1/4-28 x 5/83 / 4 "--2.250 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
D
7S106106FK
1/4-28 x 5/81-3 / 8 "--3.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
5S012010F
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "387.50 hüvelyk-font.2.625 "Nagy szilárdságú5 / 8 "--
ajánlatkérés
D
7S100100FK
1/4-28 x 5/81"--3"Alacsony profilú---
ajánlatkérés
B
5S108100FK
1/4-28 x 5/8-1-1 / 2 "-3.750 "Nagy szilárdságú1"3 / 8 "-
ajánlatkérés
B
5S106100FK
1/4-28 x 5/8-1-3 / 8 "-3.625 "Nagy szilárdságú1"5 / 16 "-
ajánlatkérés
A
7S104100F
1/4-28 x 5/8-1-1 / 4 "620.00 hüvelyk-font.3.250 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
C
5S012012F
1/4-28 x 5/83 / 4 "-465.00 hüvelyk-font.2.625 "Nagy szilárdságú--€255.58
ajánlatkérés
A
7S014014F
1/4-28 x 5/87 / 8 "-542.50 hüvelyk-font.2.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
B
5S108108FK
1/4-28 x 5/81-1 / 2 "--3.750 "Nagy szilárdságú--€475.81
ajánlatkérés
A
7S012008F
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "310.00 hüvelyk-font.2.250 "Alacsony profilú1 / 2 "-€226.36
ajánlatkérés
C
5S104104F
1/4-28 x 5/81-1 / 4 "-775.00 hüvelyk-font.3.375 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
D
7S014014FK
1/4-28 x 5/87 / 8 "--2.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
D
7S104104FK
1/4-28 x 5/81-1 / 4 "--3.250 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
D
7S108108FK
1/4-28 x 5/81-1 / 2 "--3.750 "Alacsony profilú--€371.82
ajánlatkérés
C
5S108108F
1/4-28 x 5/81-1 / 2 "-930.00 hüvelyk-font.3.750 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
C
5S106106F
1/4-28 x 5/81-3 / 8 "-852.50 hüvelyk-font.3.625 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
C
5S014014F
1/4-28 x 5/87 / 8 "-542.50 hüvelyk-font.2.875 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
C
5S012008F
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "310.00 hüvelyk-font.2.625 "Nagy szilárdságú1 / 2 "--
ajánlatkérés
B
5S100012FK
1/4-28 x 5/8-1"-3"Nagy szilárdságú3 / 4 "1 / 4 "-
ajánlatkérés
B
5S012012FK
1/4-28 x 5/83 / 4 "--2.625 "Nagy szilárdságú--€271.49
ajánlatkérés
A
7S108100F
1/4-28 x 5/8-1-1 / 2 "620.00 hüvelyk-font.3.750 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
A
7S004004F
4-40 x 5/161 / 4 "-17.50 hüvelyk-font.1.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
5S004004F
4-40 x 5/161 / 4 "-17.50 hüvelyk-font.1.250 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
D
7S200200FK
5 / 16-24 x 12"--4.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
D
7S112112FK
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "--4.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
5S200200F
5 / 16-24 x 12"-1600.00 hüvelyk-font.4.875 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
B
5S112112FK
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "--4.500 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
C
5S112108F
5 / 16-24 x 1-1-3 / 4 "1200.00 hüvelyk-font.4.500 "Nagy szilárdságú1-1 / 2 "--
ajánlatkérés
A
7S112112F
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "-1400.00 hüvelyk-font.4.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
5S112112F
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "-1400.00 hüvelyk-font.4.500 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
A
7S200200F
5 / 16-24 x 12"-1600.00 hüvelyk-font.4.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
A
7S006004F
6-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 hüvelyk-font.1.375 "Alacsony profilú1 / 4 "--
ajánlatkérés
C
5S006004F
6-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 hüvelyk-font.1.625 "Nagy szilárdságú1 / 4 "--
ajánlatkérés
C
5S006006F
6-32 x 3/83 / 8 "-41.25 hüvelyk-font.1.625 "Nagy szilárdságú--€170.78
ajánlatkérés
A
7S006006F
6-32 x 3/83 / 8 "-41.25 hüvelyk-font.1.375 "Alacsony profilú--€202.49
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?