LOVEJOY Oldham csatolás


Szűrő
Furat típusa: Unott , Lemez anyaga: Polyacetel betét , Lemez típusa: Polyacetel betét , Befejez: Alumínium , Hub anyaga: Alumínium , Kulcsnyílás: Kulcshorony nélkül , Anyaga: Alumínium , Max. Szögeltérés: 3 fok , Max. Temp. Tartomány (F): 176 , Csavar típusa: Szorítócsavar , Stílus: Oldham Clamp , Mérési rendszer: császári
StílusModellMax. SebességTérfogatméretCsatlakozó méreteMin. FuratNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszPárhuzamos eltolódásÁr (ÁFA nélkül)
A
MOL32C agy 1/2
4800 rpm1 / 2 "MOL32C8mm39.8 hüvelyk-font.1.26 "45mm0.1 "€69.39
A
MOL32C agy 3/8
4800 rpm3 / 8 "MOL32C8mm39.8 hüvelyk-font.1.26 "45mm0.1 "€67.76
A
MOL25C agy 3/8
6100 rpm3 / 8 "MOL25C5mm17.7 hüvelyk-font.0.984 "39mm0.08 "€59.84
A
MOL20C agy 3/16
7600 rpm3 / 16 "MOL20C3mm10.6 hüvelyk-font.0.787 "33mm0.06 "€48.58
A
MOL20C agy 1/4
7600 rpm1 / 4 "MOL20C3mm10.6 hüvelyk-font.0.787 "33mm0.06 "€47.61

Oldham csatolás

A Lovejoy Oldham tengelykapcsolók két hajtótengely összekapcsolására szolgálnak a nyomaték átvitelére, miközben alkalmazkodnak a párhuzamos eltolódáshoz, elnyelik az ütéseket és elektromos szigetelést biztosítanak. Ezek az egységek két alumínium agyat tartalmaznak, poliacetál hornyolt tárcsával, amelyek lehetővé teszik az agyak teljes szabad mozgását, és torziós merevséget és nagy forgatónyomaték-kapacitást biztosítanak maximum 176 F-os hőmérsékleten. Továbbá holtjáték-gátló kialakítással rendelkeznek, így nincs szükség további kenésre; ideális tengelyjeladókhoz, orvosi berendezésekhez és léptetőmotorokhoz. Válasszon a MOL sorozatú tengelykapcsolók széles kínálatából, amelyek 3/16 és 1/2 hüvelykes furatátmérőben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?