Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE 71A7891-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 50 W-os lámpa | AE7ZXX 6CAU2

PHILIPS ADVANCE 71A7891-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 50W lámpa

Raktáron
Tétel: AE7ZXX Modell: 71A7891-001DKereszthivatkozás: 6CAU2
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
€203.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtét
ANSI kódS68
BallasztcsaládHID mágneses
Előtét típusaMag és tekercs
Magasság2 15 / 16 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 / 208 / 240 / 277
Bemeneti watt66
Szigetelési osztályH
Lámpa típusaNagynyomású nátrium
Lámpa Watts50
Hossz3 15 / 16 "
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 120 V0.61
Működési erősítők @ 208 V0.35
Működési erősítők @ 240 V0.31
Működési erősítők @ 277 V0.26
HővédelemNem
Szélesség2.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • QuadriVolt mag

Termékváltozatok

TermékekModellHosszANSI kódElőtét típusaMin. Kezdő hőmérséklet.HővédelemSzélességMagasságBemeneti feszültségÁr
PHILIPS ADVANCE 71A8071-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 120–277 VAC, 100 W-os lámpa | AA8TLQ 1A031 71A8071-001D3 15 / 16 "S54Mag és tekercs-40 fok F-3 5 / 16 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€198.77
PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 120–277 VAC, 150 W-os lámpa | AA8TLR 1A032 71A8172-001D3 15 / 16 "S55Mag és tekercs-40 fok F-3.38 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€231.47
PHILIPS ADVANCE 71A8271-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 120–277 VAC, 250 W-os lámpa | AA8TLT 1A033 71A8271-001D4.75 "S50 / M168Mag és tekercs-40 fok F-3.437 "4.437 "120 / 208 / 240 / 277€304.25
PHILIPS ADVANCE 71A8473-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 120–277 VAC, 400 W lámpa | AA8TLU 1A034 71A8473-001D4.75 "S51 / M169Mag és tekercs-40 fok F-4"4.437 "120 / 208 / 240 / 277€357.68
PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 120/208/240/277 VAC, 70 W lámpa | AA8TZA 1A975 71A7971-001D3 15 / 16 "S62Mag és tekercs-40 fok F-3.12 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€198.66
PHILIPS ADVANCE 71A8251-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 120/208/240/277/480 VAC, 250 W lámpa | AA9VAE 1FYD9 71A8251-001D4.75 "S50 / M168Mag és tekercs-40 fok F-3.5 "4.437 "120/208/240/277/480€313.64
PHILIPS ADVANCE 71A8453-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 120/208/240/277/480 VAC, 400 W lámpa | AA9VAF 1FYE1 71A8453-001D4.75 "S51 / M169Mag és tekercs-40 fok F-4.38 "4.437 "120/208/240/277/480€376.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A7891-001D HID előtét, nagynyomású nátrium, 50W lámpa
€203.70 /Mértékegység