WATTS P777 sorozatú műanyag Wye mintaszűrők


Szűrő
Test anyaga: Noryl műanyag , Testminta: ipszilon , Testforma: ipszilon , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Nyomás: 300 psi , Mfr. Sorozat: P777 , Min. Hőmérséklet: 9999 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomás értékelés: 9999 Bar , Képernyő anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretKépernyő méretÁr (ÁFA nélkül)
A
P777-60 1/4
1 / 4 "1 / 4 "100 HÁLÓ€32.37
A
P777-20 3/8
3 / 8 "3 / 8 "20 háló€30.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?