KILLARK EZ sorozat robbanásbiztos fény


Szűrő
Szerelvény típusa: Veszélyes hely , Ház kivitele: Cserez , Ház anyaga: Rézmentes alumínium , A lámpát tartalmazza: Nem , Lámpa mennyisége: 1 , Lámpa típusa: Nagynyomású nátrium , Hossz: 11.25 " , Feszültség: 120-208-240 277- , Szélesség: 11.25 "
StílusModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságLámpatest teljesítményeMagasságLámpa megnevezéseLámpa WattsFelszerelésJavasolt lámpatételÁr (ÁFA nélkül)
A
EZS400
-40 fok F40022.25 "S51400-4V629€3,717.50
A
EZS250
-40-131 F fok25022.25 "S50250-2V520, 2YGF5€3,182.90
B
EZS150A2G
-40-149 F fok15018 "S55150Lógos-€3,265.14
C
EZS150X2G
-40-149 F fok15018 "S55150Mennyezet-€3,450.95
D
EZS150B2G
-40-149 F fok15018 "S55150Fal-€3,907.31
E
EZS150D4G
-40-149 F fok15018 "S55150--€3,551.06
F
EZS150
-40-149 F fok15018 "S55150--€2,901.35

EZ sorozat robbanásbiztos fény

A Killark EZ sorozatú robbanásbiztos lámpákat olyan helyekre tervezték, ahol szennyeződés, por, nedvesség, korrózió vagy vibráció van jelen, mint például festékgyártó üzemek, olaj- és gázüzemek, csővezetékes szivattyúállomások, tartályparkok és tengeri rakodási és üzemanyag-átrakó terminálok. Rézmentes alumínium házuk barnás felülettel bír, hogy ellenálljon a -40 és 149 °F közötti környezeti hőmérsékletnek. Ezek a lámpák vezeték nélküli kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a gyors és sima szerelést vagy eltávolítást a könnyű karbantartás érdekében, és 18 és 22.25 hüvelykes magasságban kaphatók. .
Raptor Supplies egyben fluoreszkáló lámpatest sütött por epoxi / poliészter bevonattal

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?