Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 18C40129 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep 1/2 hüvelykes bemeneti | AC8WAB 3EEX1 / 18C-401-29

APOLLO VALVES 18C40129 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep 1/2 hüvelykes bemenet

Raktáron
Tétel: AC8WAB Modell: 18C40129Kereszthivatkozás: 3EEX1 / 18C-401-29

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
Testmagasság6.25 "
test anyagaBronz
Test szélessége1.125 "
BtuH15,000
Gyári beállítású nyomás125 psi
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusMNPT
Max. Hőmérséklet210 fok F
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFNPT
A szár hosszaStandard
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Termosztát hossza3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus újratelepítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTestmagasságBtuHBemeneti méretKimeneti méretA szár hosszaÁr
APOLLO SZELEPEK 18C40229 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep 3/4 hüvelykes kimenet | AC8WAC 3EEX2 / 18C-402-29 18C402296.125 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Standard €34.59
APOLLO SZELEPEK 18C402X39 Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes bemeneti | AC8WAD 3EEX3 / 18C-402X-39 18C402X397.5 "105,0003 / 4 "3 / 4 "kiterjedt€49.69
APOLLO SZELEPEK 18C40236 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi, 8 hüvelykes elem | BP2VTT TP834125 18C40236-----€56.94
APOLLO SZELEPEK 18C40230 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi, 3 hüvelykes elem | BP2WCA TP334 18C40230-----€43.86
APOLLO SZELEPEK 18C40237 Hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi, 8 hüvelykes elem | BP4EPJ TP834 18C40237-----€56.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 18C40129 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep 1/2 hüvelykes bemenet
€34.46 /Mértékegység