Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0318900768 Kupak, fekete temperöntvény 150, 2-1/2 hüvelyk | AE2CLG 4WJV4

ANVIL 0318900768 Kupak, fekete temperöntvény 150, 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2CLG Típus: 0318900768Kereszthivatkozás: 4WJV4
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
€56.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0318900008 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1/8 hüvelykes NPT | AE2CKX 4WJU4 03189000081 / 8 "€2.08
ANVIL 0318900040 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1/4 hüvelykes NPT | AE2CKY 4WJU5 03189000401 / 4 "€2.44
ANVIL 0318900081 Kupak, fekete temperöntvény 150, 3/8 hüvelykes NPT | AE2CKZ 4WJU6 03189000813 / 8 "€3.56
ANVIL 0318900529 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1/2 hüvelykes NPT | AE2CLA 4WJU7 03189005291 / 2 "€6.20
ANVIL 0318900560 sapka, fekete temperöntvény 150, 3/4 hüvelykes NPT | AE2CLB 4WJU8 03189005603 / 4 "€8.37
ANVIL 0318900602 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1 hüvelykes NPT | AE2CLC 4WJU9 03189006021"€8.86
ANVIL 0318900644 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1-1/4 hüvelyk | AE2CLD 4WJV1 03189006441.25 "€13.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0318900768 Kupak, fekete temperöntvény 150, 2-1/2 hüvelyk
€56.05 /Mértékegység