Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0318900560 sapka, fekete temperöntvény 150, 3/4 hüvelykes NPT | AE2CLB 4WJU8

ANVIL 0318900560 sapka, fekete temperöntvény 150, 3/4 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AE2CLB Típus: 0318900560Kereszthivatkozás: 4WJU8
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
€8.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0318900008 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1/8 hüvelykes NPT | AE2CKX 4WJU4 03189000081 / 8 "€1.97
ANVIL 0318900040 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1/4 hüvelykes NPT | AE2CKY 4WJU5 03189000401 / 4 "€2.30
ANVIL 0318900081 Kupak, fekete temperöntvény 150, 3/8 hüvelykes NPT | AE2CKZ 4WJU6 03189000813 / 8 "€3.21
ANVIL 0318900529 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1/2 hüvelykes NPT | AE2CLA 4WJU7 03189005291 / 2 "€5.94
ANVIL 0318900602 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1 hüvelykes NPT | AE2CLC 4WJU9 03189006021"€8.29
ANVIL 0318900644 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1-1/4 hüvelyk | AE2CLD 4WJV1 03189006441.25 "€12.20
ANVIL 0318900685 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1-1/2 hüvelyk | AE2CLE 4WJV2 03189006851.5 "€17.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0318900560 sapka, fekete temperöntvény 150, 3/4 hüvelykes NPT
€8.03 /Mértékegység