Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0318900008 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1/8 hüvelykes NPT | AE2CKX 4WJU4

ANVIL 0318900008 sapka, fekete temperöntvény 150, 1/8 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AE2CKX Típus: 0318900008Kereszthivatkozás: 4WJU4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€2.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1 / 8 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7307991000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0318900040 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1/4 hüvelykes NPT | AE2CKY 4WJU5 03189000401 / 4 "€2.44
ANVIL 0318900081 Kupak, fekete temperöntvény 150, 3/8 hüvelykes NPT | AE2CKZ 4WJU6 03189000813 / 8 "€3.56
ANVIL 0318900529 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1/2 hüvelykes NPT | AE2CLA 4WJU7 03189005291 / 2 "€6.20
ANVIL 0318900560 sapka, fekete temperöntvény 150, 3/4 hüvelykes NPT | AE2CLB 4WJU8 03189005603 / 4 "€8.37
ANVIL 0318900602 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1 hüvelykes NPT | AE2CLC 4WJU9 03189006021"€8.86
ANVIL 0318900644 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1-1/4 hüvelyk | AE2CLD 4WJV1 03189006441.25 "€13.15
ANVIL 0318900685 Kupak, fekete temperöntvény 150, 1-1/2 hüvelyk | AE2CLE 4WJV2 03189006851.5 "€17.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0318900008 sapka, fekete temperöntvény 150, 1/8 hüvelykes NPT
€2.08 /Mértékegység